{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.250 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime în G | 40 | |
Adâncime în G | 20 | |
Înălţimea utilă | 1.095 mm | |
Tip ştecăr intrare | F | |
Tip priză | F | |
Tensiune nominală | 400 V | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Număr de fişe | 24 | |
Număr prize tip F | 24 | |
Greutate | 95 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Dulap de încărcare acumulatori |
Cod articol | 944503 1250/DE | |
EAN / GTIN | 4062406073572 | |
Număr producător | 944503 1250/DE |