Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cărucior de montaj 860/0

Cod articol: 943506 860/0

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime×adâncime în E 54×27 E
Înălţime 862 mm
Lăţime 1.024 mm
Adâncime 572 mm
Lăţime în E 54E
Adâncime în E 27E
Înălţimea utilă 600 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 600 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 600 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 100 mm
⌀ roţii fixe 100 mm
⌀ rolei de ghidaj 100 mm
Cu margine împotriva alunecării da
Număr de sertare 0
Capacitate portantă maximă 600 kg
Materialul tăvii cu cauciuc cu caneluri
Execuţie mobilă; pentru echiparea individuală
Execuţia marginii împotriva alunecării pe 3 părţi
Mâner de împingere da
Amplasarea mânerului cu împingere Latura îngustă
Greutate 67 kg
Tip produs Cărucior de montaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943506 860/0
EAN / GTIN 4045197515766
Număr producător 943506 860/0

Descriere

Execuţie:

Cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi, covoraş de cauciuc cu caneluri şi 2 mânere de tragere. Dulap cu posibilitate de închidere centrală. Sertare potrivit descrierii de la Cod 943256, sertar cu deschidere completă (capacitate portantă 75 kg) echipat suplimentar cu deblocare singulară de sertar − împiedică sertarele să se deschidă în timpul transportului.
Carcasă fără sertare, sertarele recomandate sunt prezentate la Cod 943251, 943256.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

În combinaţie cu echiparea cu sertare de la Cod 943251, 943256, se livrează automat cu deblocare singulară de sertar.

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături