{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime×adâncime în E | 54×27 E | |
Înălţime | 862 mm | |
Lăţime | 1.024 mm | |
Adâncime | 572 mm | |
Lăţime în E | 54E | |
Adâncime în E | 27E | |
Înălţimea utilă | 600 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 600 mm | |
Înălţime utilă carcasă sertare | 600 mm | |
Lăţime utilă sertare | 918 mm | |
Adâncime utilă sertare | 459 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 100 mm | |
⌀ roţii fixe | 100 mm | |
⌀ rolei de ghidaj | 100 mm | |
Cu margine împotriva alunecării | da | |
Număr de sertare | 5 | |
Capacitate portantă maximă | 600 kg | |
Materialul tăvii | cu cauciuc cu caneluri | |
Execuţie | mobilă; cu sertare | |
Execuţia marginii împotriva alunecării | pe 3 părţi | |
Mâner de împingere | da | |
Amplasarea mânerului cu împingere | Latura îngustă | |
Greutate | 129 kg | |
Tip produs | Cărucior de montaj |
Cod articol | 943506 860/5 | |
EAN / GTIN | 4045197515773 | |
Număr producător | 943506 860/5 |