Raft de depozitare înclinat pentru deschidere 12G 20

Cod articol: 943163 20
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

spumă recomandată în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 24×20
  • Material: galvanizată

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 24×20
Material galvanizată
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 20
Înălţimea utilă 26 mm
Lăţime utilă 500 mm
Adâncimea utilă în G 24
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943163 20
EAN / GTIN 4062406586270
Număr producător 943163 20

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată, cu muchie îndoită în sus pe ambele părţi.
Inclusiv 4 dibluri Easyfix din plastic, pentru înşurubare în deschiderile verticale. Recomandat pentru prinderea suporturilor eForm de spumă dură.

Adaptat pentru:

Pentru dulap vertical Cod 943102, 943112, 943115.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături