Dulap vertical, lăţime 20G, 2 sertare culisante autoportante 6G 2000 mm

Cod articol: 943104 2000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă a deschiderii verticale: 175
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă a deschiderii verticale 175 kg
    Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
    Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
    Egalizarea înălţimii la intervale 37 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 2.000 mm
    Lăţime 500 mm
    Adâncime 700 mm
    Lăţime în G 20
    Adâncime în G 28
    Înălţime utilă deschidere verticală 1.691 mm
    Lăţime utilă a deschiderii verticale 150 mm
    Adâncime utilă deschidere verticală 600 mm
    Număr de deschideri 2
    Modelul dulapului Dulap de bază
    Sistem electronic de închidere – convertibil da
    Execuţia deschiderii verticale autoportant
    ComfortClose nu
    Greutate 112 kg
    Tip produs Dulap vertical

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 943104 2000
    EAN / GTIN 4062406586034
    Număr producător 943104 2000

    Descriere

    Execuţie:

    Dulapurile verticale cu 20×28G sunt echipate cu sertare culisante autoportante prevăzute cu o siguranţă individuală la tragere ca să se poată deschide întotdeauna doar câte un sertar culisant. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.
    Cadrele sertarelor culisante sunt prevăzute cu orificii de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, a tăviţelor de raft şi a panourilor perforate. Dulapurile verticale sunt pregătite pentru fixare pe podea, respectiv perete şi trebuie neapărat să fie asigurate împotriva înclinaţiilor.
    Cu posibilitate de închidere prin încuietoare cilindrică. Toate sertarele culisante au o închidere comună.

    Accesorii opţionale:

    Toate deschiderile culisante verticale pot fi echipate cu:
    raft de depozitare Cod 943160, panou perforat Cod 943166, rafturi înclinate Cod 943162 şi Cod 943163, şină Multifix Cod 943170.

    Culoare:

    Corp şi corp de sertare culisante gri deschis RAL 7035, rafturi culisante verticale frontale în antracit RAL 7016, acoperite cu strat de pulbere. Corpul sertarelor culisante nu poate fi configurat, este doar gri deschis RAL 7035.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături