Soclu cu panou detaşabil pentru dulapuri, adâncime 28G, Înălţime 150 mm 20

Cod articol: 958176 20
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 150 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 700 mm
Recomandat pentru lăţimea carcasei în G 20
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G 28
Tip produs Soclu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 958176 20
EAN / GTIN 4062406545161

Descriere

Execuţie:

Soclu pe tablă de oţel pentru montare sub carcasă.
Soclu cu înălţimea de 150 mm, cu panou detaşabil (în faţă şi în spate) pentru transportul dulapurilor.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 941001941077, Cod 942701942767.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile nu trebuie deplasate când sunt încărcate.
Soclul nu este omologat, din motive de siguranţă tehnică, pentru transportul cu un cărucior stivuitor.