Dulap vertical cu panou perforat cu uşi batante cu geam 2000/3

Cod articol: 942033 2000/3
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de pereţi cu orificii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă a deschiderii verticale: 80
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă a deschiderii verticale 80 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 30
Adâncime în G 28
Înălţime utilă deschidere verticală 1.690 mm
Adâncime utilă deschidere verticală 635 mm
Număr de panouri perforate 3
Execuţie Panou perforat pentru dulap vertical
Modelul dulapului Dulap de bază
Greutate 217 kg
Tip produs Dulap vertical

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942033 2000/3
EAN / GTIN 4062406135447
Număr producător 942033 2000/3

Descriere

Execuţie:

Dulap cu perete perforat 30×28G
Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică. Cu deschideri verticale cu □ 9×9mm la interval de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor Easyfix, precum şi a accesoriilor pentru panoul perforat. Panourile perforate pot fi reglate la distanţă de 50 mm. Panourile perforate sunt ghidate telescopic şi au o siguranţă individuală la deschidere. Capacitate portantă pentru fiecare deschidere în parte 80 kg. Suprafaţa utilă pe ambele părţi pentru fiecare deschidere verticală în parte 2,1 m2 (adâncime × înălţime 635×1690 mm).

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Accesorii potrivite precum cârligele şi suporturile Easyfix etc. sunt prezentate în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături