{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă a deschiderii verticale | 80 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Lăţime în G | 40 | |
Adâncime în G | 28 | |
Înălţime utilă deschidere verticală | 1.690 mm | |
Adâncime utilă deschidere verticală | 635 mm | |
Număr de panouri perforate | 4 | |
Execuţie | Panou perforat pentru dulap vertical | |
Modelul dulapului | Dulap de bază | |
Greutate | 272 kg | |
Tip produs | Dulap vertical |
Cod articol | 942033 2000/4 | |
EAN / GTIN | 4062406135454 | |
Număr producător | 942033 2000/4 |