{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 20 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Serie | Banc de lucru KOMPAKT-L; Banc de lucru KOMPAKT-H | |
Înălţime | 600 mm | |
Lăţime | 430 mm | |
Adâncime | 630 mm | |
Sertare cu înălţime frontală | 140 mm | |
Înălţimea utilă a sertarelor | 125 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 140 mm | |
Înălţimea utilă a uşii | 380 mm | |
Număr de uşi | 1 | |
Sertar recomandat | 933730 | |
Raft de depozitare recomandat | 933732; 933734 | |
Tip produs | Carcasă banc de lucru |
Cod articol | 934820 430/540 | |
EAN / GTIN | 4045197484000 | |
Număr producător | 934820 430/540 |