Mâner de împingere pentru uşile bancurilor de lucru fără inserţie

Cod articol: 914230
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
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
    Tip de închidere Pentru prinderea unei încuietori cilindrice
    Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie August 2008
    Materialul mânerului de împingere Plastic
    Culoarea negru
    Cu câmp de inscripţionare da
    Lăţimea zăvorului de broască 26 mm
    Forma zăvorului de broască lung, 20 mm cotit
    Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
    Nu sunt necesare alte elemente de fixare da
    Inserţia poate fi montată direct prin introducere da
    Inserţia poate fi schimbată da
    Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere da
    Livrare fără inserţie da
    Tip produs Mâner de împingere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 914230
    EAN / GTIN 4045197492326
    Număr producător 914230

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Uşa carcasei pentru calculator Cod 920150, uşile bancurilor de lucru KOMPAKT-L şi H (Cod 932100934860) şi uşile bancurilor de lucru KOMBI (Cod 933410933820).

    Livrare:

    Mâner de împingere cu zăvor de broască cotit lung. Mânerul este fixat în carcasă cu un închizător tip baionetă. Nu sunt necesare alte elemente de fixare.