Cadru cu rafturi şi role ESD

Cod articol: 9341
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucioare cu niveluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9341
    EAN / GTIN 4017976093413
    Număr producător 9341
    L-Număr L90080 1010

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Versiunea conductoare de electricitate. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Construcție cu șuruburi și fișe. 1 raft fix și 4 rafturi libere din plăci din material derivat din lemn, conductoare de electricitate, conform DIN 68765, gri deschis. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare pe raft 50 kg.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 600
    Capacitate de încărcare pe podea (kg): 50
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
    Lungime totală (mm): 1169
    Lățimea totală (mm): 609
    Înălțime totală (mm): 1800
    Înălțimi de nivel (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
    Anvelope: TPE-ESD
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături