Raft

Cod articol: E9101ETAW
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E9101ETAW
EAN / GTIN 4017976191010
Număr producător E9101ETAW
L-Număr L90080 896

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din plăci aglomerate conductoare de electricitate conform DIN 68765, gri deschis. Preț suplimentar sau redus.

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 1000
Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 42
Capacitate totală de încărcare (kg): 50
Culoare: gri deschis