Dulap de depozitare cu uşi batante cu margine împotriva alunecării 1025 mm

Cod articol: 932110 1025
1025
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.025 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 850 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Greutate 65 kg
Tip produs Dulap de depozitare pentru maşini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 932110 1025
EAN / GTIN 4062406098292
Număr producător 932110 1025

Descriere

Execuţie:

Dulap de depozitare pentru scule 30×28G. Cu uşi batante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.
Cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi şi covoraş de cauciuc cu caneluri.
Siguranţa pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor şi raftul culisant nu pot fi configurate, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Sertare recomandate 26×20G.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături