Dulap de depozitare cu uşi batante fără margine antialunecare 800 mm

Cod articol: 932101 800
800
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare antialunecare
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1,2 mm
    Deschiderea sertarului Încuietoare antialunecare
    Unghi de deschidere a uşii 250 grad
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 800 mm
    Lăţime 750 mm
    Adâncime 700 mm
    Înălţimea utilă 650 mm
    Greutate 42 kg
    Tip produs Dulap de depozitare pentru maşini

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 932101 800
    EAN / GTIN 4062406277055
    Număr producător 932101 800

    Descriere

    Execuţie:

    Dulap de depozitare pentru scule 30×28G. Cu uşi batante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.
    Siguranţa pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

    Culoare:

    Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor şi raftul culisant nu pot fi configurate, doar gri deschis RAL 7035.

    Notă:

    Sertare recomandate 26×20G.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături