Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg 125 mm

Cod articol: 931166 125
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×24
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1,2 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×24
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 26×24G
    Înălţimea frontală 125 mm
    Înălţimea utilă 100 mm
    Lăţime utilă 650 mm
    Adâncime utilă 600 mm
    Lăţimea utilă în G 26
    Adâncimea utilă în G 24
    cu deblocare individuală a sertarelor da
    Domeniu de utilizare Cărucior de montaj
    Greutate 15 kg
    Tip produs Sertar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 931166 125
    EAN / GTIN 4062406132019
    Număr producător 931166 125

    Descriere

    Execuţie:

    Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.
    Locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm).
    Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.
    Capacitate portantă 75 kg.

    Adaptat pentru:

    Corpul dulapului de scule 30×28G Cod 931155.

    Livrare:

    Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare.

    Culoare:

    Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături