Dulap de scule complet cu sertare 75 kg 1250/9

Cod articol: 931105 1250/9
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×24

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×24
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.250 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 1.150 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 1150 mm
Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 200 mm
Lăţime utilă sertare 650 mm
Adâncime utilă sertare 600 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 26
Adâncimea utilă a sertarelor în G 24
Număr de sertare 9
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Inserţie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părţi nu
Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime nu
Greutate 187 kg
Tip produs Dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 931105 1250/9
EAN / GTIN 4062406062644
Număr producător 931105 1250/9

Descriere

Execuţie:

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere la distanţa de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături