{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Clasă de protecţie IP | IP 20 | |
Lungime | 1.420 mm | |
Adâncime | 187 mm | |
Lungimea corpului de iluminat | 1.190 mm | |
Adâncimea corpului de iluminat | 167 mm | |
Tip ştecăr intrare | Sistem fixare GST | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Putere absorbită | 33 W | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Flux luminos | 3.200 lm | |
Temperatură de culoare | 4.000 K | |
Recomandat pentru tipul | 1500 | |
Tehnologie LED | da | |
Fără efect de orbire şi clipire | da | |
ecranare continuă | da | |
Greutate | 4 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Unitate de iluminare |
Cod articol | 928608 1500 | |
EAN / GTIN | 4013330060695 | |
Număr producător | 113039000-00628980 |