Modul pentru energie şi medii NET

Cod articol: 928470 NET
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip modul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1,5 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 137 mm
    Lăţime 100 mm
    Unitate de împărţire 1E
    Descriere Priză dublă de reţea CAT-6a ecranată, nu se livrează cablată. Standard PoE IEEE 802.3af.
    Execuţie 2× tip ştecăr RJ45
    Greutate 0,2 kg
    Tip produs Modul electric

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 928470 NET
    EAN / GTIN 4062406131760
    Număr producător 928470 NET

    Descriere

    Execuţie:

    Din tablă de oţel în execuţie constructivă modulară. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişă.
    Principiu de conectare Plug and play. Modulele conductibile electric sunt prefabricate cu cablu de conectare şi ştecăr tripolar Cod 928491 Ref. 3 pentru conectare directă la unitatea de distribuţie. Modul Cod 928470 Ref. CEE400/5 prefabricat cu cablu de conectare şi ştecăr cu 5 poli Cod 928491 Ref. 5.

    Descriere:

    Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
    • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
    • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
    • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
    • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
      3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
    • Clasa de protecţie 1
    • Clasă de protecţie IP 20.

    Aplicaţie:

    În cele ce urmează sunt prezentate modelele prizelor noastre împreună cu tipul corespunzător de ştecăr. Utilizarea în alte ţări poate fi determinată prin tipul de ştecăr.
    Germania / DE: Tip F
    Elveţia / CH: Tip J
    Italia / IT: Tip L
    Franţa / FR: Tip E
    Cehia / CZ: Tip E
    Anglia / GB: Tip G
    Danemarca / DK: Tip K
    SUA / US: Tip B

    Adaptat pentru:

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    • La echiparea individuală cu module, trebuie avut în vedere ca suma unităţilor de împărţire a modulelor să nu depăşească unităţile de împărţire ale şinelor media.
    • Articolele Cod 928470 Ref. US110V/1 şi US110V/2 pot fi montate doar împreună cu următoarele module: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului sau a elementelor de conectare la cabluri, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături