Modul pentru energie şi medii, Tip modul: IT250V/1

Cod articol: 928470 IT250V/1
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip modul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 137 mm
Lăţime 100 mm
Unitate de împărţire 1E
Descriere Priză cu contact de protecţie cu capac rabatabil
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Curent nominal 16 A
Tip de curent AC
Întrerupător pornit/ oprit nu
Număr prize tip L 1
Tip priză L
Greutate 0,2 kg
Tip produs Modul electric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928470 IT250V/1
EAN / GTIN 4062406116736
Număr producător 928470 IT250V/1

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel în execuţie constructivă modulară. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişă.
Principiu de conectare Plug and play. Modulele conductibile electric sunt prefabricate cu cablu de conectare şi ştecăr tripolar Cod 928491 Ref. 3 pentru conectare directă la unitatea de distribuţie. Modul Cod 928470 Ref. CEE400/5 prefabricat cu cablu de conectare şi ştecăr cu 5 poli Cod 928491 Ref. 5.
Toate modulele pentru alimentare cu energie sunt configurate ca prize cu contact de protecţie (SchuKo) şi se încadrează în clasa de protecţie I.

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Aplicaţie:

În cele ce urmează sunt prezentate modelele prizelor noastre împreună cu tipul corespunzător de ştecăr. Utilizarea în alte ţări poate fi determinată prin tipul de ştecăr.
Germania / DE: Tip F
Elveţia / CH: Tip J
Italia / IT: Tip L
Franţa / FR: Tip E
Cehia / CZ: Tip E
Anglia / GB: Tip G
Danemarca / DK: Tip K
SUA / US: Tip B

Adaptat pentru:

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • La echiparea individuală cu module, trebuie avut în vedere ca suma unităţilor de împărţire a modulelor să nu depăşească unităţile de împărţire ale şinelor media.
  • Articolele Cod 928470 Ref. US110V/1 şi US110V/2 pot fi montate doar împreună cu următoarele module: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului sau a elementelor de conectare la cabluri, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături