Modul media pentru coloana de susţinere CUT/OUT

Cod articol: 928460 CUT/OUT
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 480 mm
Lăţime 55 mm
Întrerupător pornit/ oprit nu
Execuţie Dimensiune interioară 80×38 mm
Greutate 2 kg
Tip produs Modul electric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928460 CUT/OUT
EAN / GTIN 4062406116415
Număr producător 928460 CUT/OUT

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel. Pentru înşurubarea laterală în coloane de susţinere.
Cu trecere pentru cabluri.

Adaptat pentru:

Coloană de susţinere Cod 928010 (excepţie Ref. 200), Cod 928020, 928075 şi Cod 928076.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru fiecare coloană de susţinere pot fi montate numai două prize.
Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului sau a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.