Modul media pentru coloana de susţinere, Tip modul: DK250V/2

Cod articol: 928460 DK250V/2
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip modul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 480 mm
Lăţime 55 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Curent nominal 16 A
Tip de curent AC
Întrerupător pornit/ oprit nu
Număr prize tip K 2
Tip priză K
Greutate 2 kg
Tip produs Modul electric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928460 DK250V/2
EAN / GTIN 4062406116477
Număr producător 928460 DK250V/2

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel. Pentru înşurubarea laterală în coloane de susţinere.
Cu două prize cu contact de protecţie cablate complet.

Adaptat pentru:

Coloană de susţinere Cod 928010 (excepţie Ref. 200), Cod 928020, 928075 şi Cod 928076.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru fiecare coloană de susţinere pot fi montate numai două prize.
Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului sau a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături