Execuţie:
Cu 2 module Cod
928470 Ref. DE250V/2 şi modul Cod
928470 Ref. ON/OFF1, comutator de pornire/oprire pentru unitatea de iluminare.
Din tablă de oţel în
execuţie constructivă modulară. Toate elementele de construcţie electrice cu
cablu şi
contact cu fişă. Modulele şi acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.
Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară şi frontală pentru alimentarea cu curent electric şi interconectarea mai multor şine media.
Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru şine media):1 × unitate de distribuţie Cod
928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli şi 5 fişe tripolare,
1 × racord tip ştecăr cu 5 poli Cod
928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.
Descriere:
Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):- Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
- Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
- Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
- Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE) - Clasa de protecţie 1
- Clasă de protecţie IP 20.
Adaptat pentru:
Coloane de susţinere Cod
928010, coloane de susţinere pe colţ Cod
928030. Montaj prin
agăţare.
Culoare:
Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.
Notă:
Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!