Şină media cu 4 prize 250V + Pornit/Oprit, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol: 928444 1000
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime 920 mm
Domeniu de reglare în adâncime 60 mm
Înălţimea de montare 160 mm
Unitate de împărţire 8E
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Tip de curent AC
Întrerupător pornit/ oprit da
Număr prize tip F 4
Tip priză F
Recomandat pentru tipul 1000
Greutate 6 kg
Tip produs Modul electric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928444 1000
EAN / GTIN 4062406116248
Număr producător 928444 1000

Descriere

Execuţie:

Cu 2 module Cod 928470 Ref. DE250V/2 şi modul Cod 928470 Ref. ON/OFF1, comutator de pornire/oprire pentru unitatea de iluminare.
Din tablă de oţel în execuţie constructivă modulară. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişă. Modulele şi acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.
Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară şi frontală pentru alimentarea cu curent electric şi interconectarea mai multor şine media.
Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru şine media):
1 × unitate de distribuţie Cod 928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli şi 5 fişe tripolare,
1 × racord tip ştecăr cu 5 poli Cod 928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere Cod 928010, coloane de susţinere pe colţ Cod 928030. Montaj prin agăţare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături