{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Workstation; Multifix | |
Model Multifix | cu cutie deschisă pentru depozitare | |
Lungime | 1.500 mm | |
Lăţime | 1.440 mm | |
Lăţime utilă | 1.440 mm | |
Înălţimea de montare | 130 mm | |
Unghi de înclinare | 0 grad; 20 grad; 30 grad | |
Număr de recipiente | 9 | |
Tip container | SB4 | |
Culoarea cutiei de depozitare deschise | albastru | |
Capacitate portantă | 50 kg | |
Greutate | 5,2 kg | |
Tip produs | Lisă de depozitare |
Cod articol | 928235 1500/9 | |
EAN / GTIN | 4062406113841 | |
Număr producător | 928235 1500/9 |