{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | SB4 | |
Volum de umplere | 2,8 l | |
Înălţime | 130 mm | |
Lăţime | 150 mm | |
Adâncime | 230 mm | |
Lăţime interioară | 126 mm | |
Adâncime interioară | 190 mm | |
Material | Polietilenă | |
Culoarea | albastru | |
Pregătit pentru capac | da | |
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală | nu | |
Pregătit pentru geam | da | |
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate | nu | |
depozitabil | da | |
Posibilitate de inscripţionare | prin benzi de etichetat | |
Blocaj în sertar | nu | |
Tip produs | Cutie de depozitare la vedere |
Cod articol | 963321 SB4 | |
EAN / GTIN | 4009292800721 | |
Număr producător | 19100424 SB 4 BLAU |