Perete posterior din tablă perforată (pereche de coloane de susţinere + 2 panouri perforate unilaterale) 2000

Cod articol: 928076 2000
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 962 mm
Recomandat pentru tipul 2000
Capacitate portantă 200 kg
Execuţia panoului perforat unilateral
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928076 2000
EAN / GTIN 4062406113070

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 100×40×2 mm. Găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, precum şi bucşe filetate pe partea frontală pentru prinderea altor module / componente. Între coloane se află un perete din tablă de oţel perforată.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea pe blaturi de lucru cu lungimea 1000, 1500 şi 2000 mm.

Livrare:

Compus din 1×pereche de coloane de susţinere + 2×panou perforat pe o parte. Recomandate pentru prinderea consolelor cu braţe de susţinere.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb