{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 50 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 962 mm | |
Recomandat pentru tipul | 1000 | |
Capacitate portantă | 200 kg | |
Execuţia panoului perforat | unilateral | |
Tip produs | Perete perforat |
Cod articol |
928076 1000
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4062406113056
Copiaţi |
|
Număr producător |
928076 1000
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |