Consolă cu braţ 2000 mm

Cod articol: 928055 2000
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1,5 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 60 mm
Lungime 2.000 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 350 mm
Cursă maximă 250 mm
Capacitate portantă maximă 50 kg
Domeniu de utilizare Coloane de susţinere
Greutate 8 kg
Tip produs Consolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928055 2000
EAN / GTIN 4062406112608
Număr producător 928055 2000

Descriere

Execuţie:

Model stabil din tablă de oţel. Montare în pereche pentru prinderea unităţii de iluminare Cod 928600, 928602, 928606 şi a şinei de echipament Cod 928250.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Recomandat doar pentru coloanele de susţinere Ref. 962 şi 1362.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.