Consolă cu braţ 1000 mm

Cod articol: 928055 1000
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Grosimea materialului 1,5 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 60 mm
    Lungime 1.000 mm
    Lăţime 1.000 mm
    Adâncime 350 mm
    Cursă maximă 250 mm
    Capacitate portantă maximă 50 kg
    Domeniu de utilizare Coloane de susţinere
    Greutate 5 kg
    Tip produs Consolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 928055 1000
    EAN / GTIN 4062406112585
    Număr producător 928055 1000

    Descriere

    Execuţie:

    Model stabil din tablă de oţel. Montare în pereche pentru prinderea unităţii de iluminare Cod 928600, 928602, 928606 şi a şinei de echipament Cod 928250.

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Recomandat doar pentru coloanele de susţinere Ref. 962 şi 1362.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături