Carcasă 24G cu uşă cu opritor pe stânga / sertare 800/2

Cod articol: 927612 800/2
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Unghi de deschidere a uşii: 180
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: Suport de prindere
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Unghi de deschidere a uşii 180 grad
Suprafaţă utilă a sertarelor în G Suport de prindere
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 800 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 650 mm
Lăţime utilă 550 mm
Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 75 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Înălţimea utilă pentru sertare 150 mm
Înălţimea uşii 525 mm
Înălţimea utilă a uşii 525 mm
Opritor de uşă pe stânga
Număr de sertare 2
Număr de uşi 1
Greutate 50 kg
Tip produs Carcasă banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927612 800/2
EAN / GTIN 4062406265007
Număr producător 927612 800/2

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.
Uşă cu opritor pe stânga.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 75
Înălţimea uşii mm: 525
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime: 1

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Ref. 600 şi 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături