{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×20 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 900 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Adâncime | 650 mm | |
Lăţime utilă | 550 mm | |
Sertare cu înălţime frontală | 75 mm; 75 mm | |
Lăţime utilă sertare | 500 mm | |
Adâncime utilă sertare | 500 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 150 mm | |
Înălţimea uşii | 625 mm | |
Înălţimea utilă a uşii | 625 mm | |
Opritor de uşă | pe dreapta | |
Număr de sertare | 2 | |
Număr de uşi | 1 | |
Greutate | 52 kg | |
Tip produs | Carcasă banc de lucru |
Cod articol | 927610 900/2 | |
EAN / GTIN | 4062406110277 | |
Număr producător | 927610 900/2 |