Carcasă 24G cu sertare 800/4

Cod articol: 927600 800/4
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 800 mm
    Lăţime 600 mm
    Adâncime 650 mm
    Înălţimea utilă 700 mm
    Lăţime utilă 550 mm
    Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 125 mm; 200 mm; 300 mm
    Lăţime utilă sertare 500 mm
    Adâncime utilă sertare 500 mm
    Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
    Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
    Înălţimea utilă pentru sertare 700 mm
    Număr de sertare 4
    Număr raft culisant 0
    Număr de uşi 0
    Greutate 52 kg
    Tip produs Carcasă banc de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 927600 800/4
    EAN / GTIN 4062406109981
    Număr producător 927600 800/4

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

    Echipare:

    Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 125, 200, 300

    Culoare:

    Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături