{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 700 mm | |
Lăţime | 400 mm | |
Adâncime | 650 mm | |
Lăţime în G | 12 | |
Adâncime în G | 20 | |
Lăţime utilă | 350 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 75 mm | |
Înălţimea uşii | 525 mm | |
Înălţimea utilă a uşii | 525 mm | |
Opritor de uşă | pe dreapta | |
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime | 1 | |
Număr de uşi | 1 | |
Execuţie | pentru echiparea individuală | |
Greutate | 20 kg | |
Tip produs | Carcasă banc de lucru |
Cod articol | 927420 700/525 | |
EAN / GTIN | 4062406264956 | |
Număr producător | 927420 700/525 |