Picior cu linie pentru curent DE

Cod articol: 927063 DE
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 800 mm
Lăţime 50 mm
Adâncime 700 mm
Tip priză F
Tensiune nominală 250 V
Curent nominal 16 A
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de 750 mm
Tip produs Modul electric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927063 DE
EAN / GTIN 4062406755560
Număr producător 927063 DE

Descriere

Execuţie:

Din ţeavă de oţel, lăţime de 50 mm, cu bară de distanţare transversală şi suport de reglare pe înălţime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă şi conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

Livrare:

Picior cu două prize cu contact de protecţie, cu material pentru montaj, necablat.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării. Înălţimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.
Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.