Tablă de îmbinare, Tip: 2

Cod articol: 927122 2
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 180 mm
Lăţime 410 mm
Adâncime 40 mm
Greutate 2,1 kg
Tip produs Tablă de îmbinare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927122 2
EAN / GTIN 4062406120931
Număr producător 927122 2

Descriere

Execuţie:

Guseu din tablă de oţel îndoită. Pentru rigidizarea bancului de lucru.

Aplicaţie:

Pentru stabilizarea suplimentară a picioarelor de sprijin.

Livrare:

Foaie cu noduri duble, în perechi pentru o secțiune de picior, pentru instalarea pe rând: Conectarea a două blaturi de lucru cu o singură secțiune de picior (dacă este necesar, conectarea blaturilor de lucru cu armătură de cuplare).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pe picioarele de sprijin, există deja găuri pentru fixarea guseului.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături