Picior cu linie pentru curent CH

Cod articol: 927062 CH
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Grosimea materialului 1 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 800 mm
    Lăţime 50 mm
    Adâncime 700 mm
    Tip priză J
    Tensiune nominală 250 V
    Curent nominal 10 A
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Recomandat pentru adâncimea blaturilor de 750 mm
    Tip produs Modul electric

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 927062 CH
    EAN / GTIN 4062406755522
    Număr producător 927062 CH

    Descriere

    Execuţie:

    Din ţeavă de oţel, lăţime de 50 mm, cu bară de distanţare transversală şi suport de reglare pe înălţime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă şi conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

    Livrare:

    Picior cu două prize cu contact de protecţie, cu material pentru montaj, necablat.

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării. Înălţimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.
    Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături