Banc de lucru hexagonal T3

Cod articol: 925814 T3
T3
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 2.000
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1 mm
    Înălţime banc de lucru 850 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 2.000 kg
    Grosimea plăcii 50 mm
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Unghi de deschidere a uşii 180 grad
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Înălţime 850 mm
    Înălţime carcasă sertare 800 mm
    Lăţime carcasă sertare 600 mm
    Adâncime carcasă sertare 650 mm
    Lăţime utilă sertare 500 mm
    Adâncime utilă sertare 500 mm
    Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
    Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
    Număr de sertare 3
    Material masă lucru Fag Multiplex
    Suprafaţa blatului de lucru Vopsea incoloră
    ComfortClose nu
    Greutate 462 kg
    Tip produs Banc de lucru hexagonal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 925814 T3
    EAN / GTIN 4062406102159
    Număr producător 925814 T3

    Descriere

    Execuţie:

    Banc de lucru hexagonal cu construcţie stabilă din oţel. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg.
    Blat din fag cu grosimea de 50 mm, încleiat rezistent la apă. Lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.

    Echipare:

    Înălţimi frontale sertare mm: 75, 75, 100
    Înălţimi uşi mm: 425

    Livrare:

    6 carcase pentru sertare, 6 table intermediare, blat de lucru, material de fixare.

    Culoare:

    Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşile antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

    Notă:

    Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "vario" Vedeţi-le pe toate

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături