Banc de lucru mobil, cu reglare electrică pe înălţime, cablu, uşă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat Eluplan de culoare închisă 1500/DE mm

Cod articol: 924517 1500/DE
1500/DE
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 850-1050
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 850-1050 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Unghi de deschidere a uşii 180 grad
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clasă de protecţie IP IP 20
Serie Ready-to-go
Domeniul de reglare pe înălţime 850 mm - 1.050 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Lăţime structură de bază 1.300 mm
Adâncime structură de bază 700 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 525 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Principiu de reglare pe înălţime Electric
Reglare pe înălţime continuă da
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii fixe 125 mm
⌀ rolei de ghidaj 125 mm
Materialul roţii Poliuretan
Tip ştecăr intrare F
Tensiune de alimentare 250 V
Tensiune nominală 250 V
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Viteza cursei 9 mm/s
Forţă maximă de ridicare 6.000 N
Număr de sertare 4
Număr de uşi 1
Material masă lucru Eluplan de culoare închisă
ComfortClose nu
Mâner de împingere nu
poate fi coborât da
Strat de rulare fără amprentă da
Greutate 165,9 kg
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 924517 1500/DE
EAN / GTIN 4062406101855
Număr producător 924517 1500/DE

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială, deblocare cu o singură mână şi capacitate portantă de 75 kg. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.
Cu reglare electrică pe înălţime fără trepte. Reglare pe înălţime prin butonul manual.
Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi, ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistenţă minimă la rulare, deplasare silenţioasă şi protecţie a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă.
Cablu de conectare lungime 8 m. Cu stecăr tip F.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Echipare:

Înălţimea uşii (stânga): 525
Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 1
Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 75, 100, 150, 200

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "Ready-to-go" Vedeţi-le pe toate

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.