Banc de lucru cu mecanism de rulare, înălţime 950 mm cu blat din fag Multiplex 1500 mm

Cod articol: 923674 1500
1500
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 950
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 50

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Grosimea materialului 1 mm
    Înălţime banc de lucru 950 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
    Grosimea plăcii 50 mm
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
    Unghi de deschidere a uşii 180 grad
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 950 mm
    Blat de lucru lungime 1.500 mm
    Blat de lucru adâncime 750 mm
    Blat de lucru grosime 50 mm
    Lăţime structură de bază 1.300 mm
    Adâncime structură de bază 700 mm
    Înălţime utilă carcasă sertare 625 mm
    Lăţime utilă sertare 500 mm
    Adâncime utilă sertare 500 mm
    Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
    Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
    Număr de roţi fixe fără frână 2
    Număr de role de ghidaj fără frână 2
    ⌀ roţii fixe 100 mm
    ⌀ rolei de ghidaj 100 mm
    Materialul roţii Cauciuc masiv
    Tip ştecăr intrare F
    Tensiune nominală 250 V
    Număr de sertare 2
    Număr de uşi 2
    Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare 400 kg
    Material masă lucru Fag Multiplex
    Suprafaţa blatului de lucru Vopsea incoloră
    ComfortClose nu
    Tampon nu
    Mâner de împingere nu
    poate fi coborât da
    Greutate 155 kg
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 923674 1500
    EAN / GTIN 4062406086114
    Număr producător 923674 1500

    Descriere

    Execuţie:

    Banc de lucru în construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată, sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă de 75 kg. Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe ⌀100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport uşor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la 400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

    Echipare:

    Înălţime frontală a sertarului pe fiecare parte mm: 75
    Înălţime uşă pe fiecare parte mm: 525
    Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime: 2

    Culoare:

    Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016 (neconfigurabilă), acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături