{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1 mm | |
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime | 850-1050 mm | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg | |
Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Clasă de protecţie IP | IP 20 | |
Serie | vario Basic | |
Domeniul de reglare pe înălţime | 850 mm - 1.050 mm | |
Blat de lucru lungime | 2.000 mm | |
Blat de lucru adâncime | 750 mm | |
Blat de lucru grosime | 50 mm | |
Tip ştecăr intrare | F | |
Tensiune de alimentare | 250 V | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Viteza cursei | 9 mm/s | |
Capacitate portantă maximă | 400 kg | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
ComfortClose | nu | |
Greutate | 89 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea | |
Tip produs | Banc de lucru |
Cod articol | 923251 2000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406087227 | |
Număr producător | 923251 2000/DE |