Banc de lucru Vario Basic, înălţime 850 mm, Blat din fag Multiplex 1000 mm

Cod articol: 922004 1000
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 50
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Grosimea materialului 1 mm
    Înălţime banc de lucru 850 mm
    Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
    Grosimea plăcii 50 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario Basic
    Înălţime 850 mm
    Blat de lucru lungime 1.000 mm
    Blat de lucru adâncime 750 mm
    Blat de lucru grosime 50 mm
    Greutate 44 kg
    Tip produs Masa de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 922004 1000
    EAN / GTIN 4062406086640
    Număr producător 922004 1000

    Descriere

    Execuţie:

    Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picior de sprijin de 50 mm lățime, cu bară de distanţare transversală și suport de reglare pe înălţime. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 2 perechi de table de îmbinare, în scopul rigidizării.

    Livrare:

    2 × picior de sprijin, 2 × pereche tablă de îmbinare, blat de lucru.

    Accesorii opţionale:

    Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

    Culoare:

    Corp şi picior de sprijin gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "vario Basic" Vedeţi-le pe toate

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături