Panouri perforate pentru partea posterioară 2000 mm

Cod articol: 920365 2000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandate pentru blaturi de lucru lungi (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 334 mm
Lăţime 1.745 mm
Adâncime 70 mm
Greutate 9,5 kg
Tip produs Perete posterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 920365 2000
EAN / GTIN 4062406224783
Număr producător 920365 2000

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel îndoită cu □ de 9×9 mm la distanţă de 37 mm.
Pentru fixarea posterioară la staţiile de lucru reglabile electric pe înălţime pentru solicitări uşoare. Panourile perforate sunt fixate pe interior cu şuruburi în partea posterioară la bara de distanţare transversală.

Adaptat pentru:

Stanowiska robocze z elektryczną regulacją wysokości do lekkich obciążeń nr 920301920306.

Livrare:

Cu material de fixare.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături