Panouri perforate pentru partea posterioară 1500 mm

Cod articol: 920365 1500
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandate pentru blaturi de lucru lungi (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1 mm
    Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 334 mm
    Lăţime 1.245 mm
    Adâncime 70 mm
    Greutate 7,4 kg
    Tip produs Perete posterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 920365 1500
    EAN / GTIN 4062406120801
    Număr producător 920365 1500

    Descriere

    Execuţie:

    Din tablă de oţel îndoită cu □ de 9×9 mm la distanţă de 37 mm.
    Pentru fixarea posterioară la staţiile de lucru reglabile electric pe înălţime pentru solicitări uşoare. Panourile perforate sunt fixate pe interior cu şuruburi în partea posterioară la bara de distanţare transversală.

    Adaptat pentru:

    Stanowiska robocze z elektryczną regulacją wysokości do lekkich obciążeń nr 920301920306.

    Livrare:

    Cu material de fixare.

    Culoare:

    Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături