{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 50 kg | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime | 1.420 mm | |
Adâncime | 810 mm | |
Înălţimea de montare | 100 mm | |
Unghi de înclinare | 40 grad | |
Recomandat pentru tipul | 1500 | |
Greutate | 11 kg | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 920211 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406119676 | |
Număr producător | 920211 1500 |