Raft, adâncime utilă 810 mm 1000

Cod articol: 920211 1000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 50
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1 mm
    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 50 kg
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Lăţime 920 mm
    Adâncime 810 mm
    Înălţimea de montare 100 mm
    Unghi de înclinare 40 grad
    Recomandat pentru tipul 1000
    Greutate 7 kg
    Tip produs Raft de depozitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 920211 1000
    EAN / GTIN 4062406119669
    Număr producător 920211 1000

    Descriere

    Execuţie:

    Din tablă robustă de oţel. Reglabil la distanţă de 50 mm, înclinare posibilă până la 40°.

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături