Workstation mLevel cu blat din bambus 1000 mm

Cod articol: 920006 1000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 750-1000
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Model cu reglare pe înălţime: mecanic
  • Grosimea plăcii: 50

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 750-1000 mm
    Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
    Model cu reglare pe înălţime mecanic
    Grosimea plăcii 50 mm
    Egalizarea înălţimii 25 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Model mLevel
    Serie Workstation
    Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 750 mm - 1.000 mm
    Lăţime 1.000 mm
    Adâncime 800 mm
    Blat de lucru lungime 1.000 mm
    Blat de lucru adâncime 700 mm
    Blat de lucru grosime 50 mm
    Principiu de reglare pe înălţime Structură completă
    Reglare pe înălţime continuă nu
    Material masă lucru Bambus
    Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory nu
    Greutate 60 kg
    Tip produs Masa de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 920006 1000
    EAN / GTIN 4062406254865
    Număr producător 920006 1000

    Descriere

    Execuţie:

    Workstation mLevel, staţia de lucru care se adaptează cerinţelor dumneavoastră. Reglare manuală, clasică, pe înălţime la interval de 25 mm prin piciorul cu şuruburi de fixare; se reglează întreaga staţie de lucru. Scalarea înălţimii exacte de lucru pe partea interioară a bancului, pentru operabilitate simplă.

    Culoare:

    Picior antracit RAL 7016, neconfigurabil.
    Coloană de ridicare din aluminiu eloxat, neconfigurabilă.
    Perete lateral şi posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături