Carcasă 24G cu sertare, 20×20G, Înălţime / număr de sertare: 300/2

Cod articol: 927600 300/2
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 300 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 650 mm
Înălţimea utilă 225 mm
Lăţime utilă 550 mm
Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 150 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Înălţimea utilă pentru sertare 225 mm
Număr de sertare 2
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Greutate 30 kg
Tip produs Carcasă banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927600 300/2
EAN / GTIN 4062406215828
Număr producător 927600 300/2

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 150

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături