{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 425 mm | |
Lăţime | 170 mm | |
Adâncime | 750 mm | |
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării | 80 mm | |
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării | 220 mm | |
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B | 160 mm | |
Capacitate portantă | 2.500 kg | |
Greutate | 22 kg | |
Tip produs | Cârlig pentru greutăţi |
Cod articol | 919975 2/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462017856 |