Cârlig de încărcare 1/1

Cod articol: 919975 1/1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 395 mm
Lăţime 300 mm
Adâncime 180 mm
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 68 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 168 mm
Capacitate portantă 1.000 kg
Greutate 9 kg
Tip produs Cârlig pentru greutăţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919975 1/1
EAN / GTIN 4052462017931

Descriere

Execuţie:

Cârlig de încărcare pentru prinderea sigură şi transportul sarcinilor grele. Pentru prindere pe dinţii stivuitorului. Construcţie stabilă din oţel. Cu siguranţă anti-alunecare şi cârlig rotativ.
Prindere cu 1 furcă sau macara.

Culoare:

Galben-orange RAL 2000 vopsit.

Descărcări și documente

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.