{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Selectarea culorii | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volumul compartimentului | 500 l | |
Înălţime | 680 mm | |
Lungime | 1.440 mm | |
Lăţime | 780 mm | |
Înălţimea muchiilor jgheabului | 495 mm | |
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B | 150 mm | |
Capacitate portantă | 1.000 kg | |
Domeniu de utilizare | pentru substanţe solide | |
Greutate | 111 kg | |
Tip produs | Recipient basculant |
Cod articol | 919955 500 | |
EAN / GTIN | 2050001937445 |